Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Kaffee Primeur volle Kanne Coffeemat 36 Btl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jacobs Kaffee Primeur volle Kanne Coffeemat 36 Btl
Jacobs Kaffee Primeur volle Kanne Coffeemat 36 Btl
Jacobs Kaffee Primeur volle Kanne Coffeemat 36 Btl
Artikel-Nr.:
     744-78307
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711000507896

Zutaten: Kaffee gemahlen

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,22*
€ 91,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,96*
€ 88,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,35*
€ 87,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,66*
€ 84,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,55*
€ 70,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.