Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Tropifrutti, Fruchtgummi, 30 Beutel, 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Tropifrutti, Fruchtgummi, 30 Beutel, 100g
Haribo Tropifrutti, Fruchtgummi, 30 Beutel, 100g
Haribo Tropifrutti, Fruchtgummi, 30 Beutel, 100g
Haribo Tropifrutti, Fruchtgummi, 30 Beutel, 100g
Artikel-Nr.:
     744-7694
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686367971
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Zucker, Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht-und Pflanzenkonzentrate: Brennessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Aronia, Truabe, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Aroma; Karamellsirup; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1482 kJ / 349 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 82 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 4,5 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,79*
€ 29,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,49*
€ 29,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,13*
€ 27,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,32*
€ 27,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,94*
€ 26,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,12*
€ 21,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.