| |
|
| Artikel-Nr.: 744-7640 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001686392447 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Erdbeere, Orange, Zitrone, Säuerungsmittel: Citronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennnessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Holunderbeere, schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Aroma, Überzugsmittel: Bienenwachs weiss und gelb, Carnaubawachs, Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1459 kJ / 343 kcal Fett: <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g Kohlenhydrate: 77 g davon Zucker: 46 g Eiweiß: 6,9 g Salz: 0,07 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,47* | € 10,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,77* | € 10,25* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 7,17* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,5975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|