Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Beef, Rindfleisch, 30 Packungen je 60g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Beef, Rindfleisch, 30 Packungen je 60g
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Beef, Rindfleisch, 30 Packungen je 60g
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Beef, Rindfleisch, 30 Packungen je 60g
Artikel-Nr.:
     744-73930
Hersteller:
     YumYum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8852018141013
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe

Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (Palmöl, Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Kohl, Knoblauch), Geschmacksverstärker: E621, E635; Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer, Sternanis, Ingwer, Zimt), Glukosesirup, Sojasaucenpuver (Sojabohnen, Weizen, Glukosesirup, Maltodextrin, Farbstoff: E150c; Säuerungsmittel: E330; Palmöl), Säureregulatoren: E500, E452, E451; Säuerungsmittel: E296; Farbstoff: E150c; Aroma, Verdickungsmittel: E466; Hefeextrakt. Dieses Produkt kann Spuren von Krebstieren, Fisch, Milch, Sellerie und Sesamsamen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 318 kJ / 76 kcal
Fett: 3,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,8 g
Kohlenhydrate: 9,3 g
davon Zucker: 0,7 g
Eiweiß: 1,2 g
Salz: 0,8 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading GmbH, Schätzelbergstraße 2, 12099 Berlin, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,06*
€ 21,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,97*
€ 21,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,87*
€ 20,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,32*
€ 19,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,02*
€ 19,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,41*
€ 15,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.