Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marko Salamini, Snack, Mini-Salami, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Marko Salamini, Snack, Mini-Salami, 50 Stück
Marko Salamini, Snack, Mini-Salami, 50 Stück
Marko Salamini, Snack, Mini-Salami, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     744-73131
Hersteller:
     Mar-Ko Fleischwaren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018596100062
Suchbegriffe:
Salami-Snack
Salamisnack
Wurst-Snack
Wurstsnacks

Zutaten: Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Traubenzucker, Gewürze, Gewürzextrakt, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Buchenholz-Rauch, Starterkulturen. 100g Minisalami werden aus 151g Fleisch hergestellt. Transparente Wursthülle nicht zum Verzehr geeignet. Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1998 kJ / 482 kcal
Fett: 40 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 1 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: 29 g
Salz: 4 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co.KG, Waldecker Straße 15, 99444 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: salami snack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,16*
€ 39,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,83*
€ 39,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,60*
€ 37,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,93*
€ 36,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,39*
€ 35,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,15*
€ 29,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.