Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bifi Roll Hot, Snack, Salami, Weizen-Gebäck 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bifi Roll Hot, Snack, Salami, Weizen-Gebäck 24 Stück
Bifi Roll Hot, Snack, Salami, Weizen-Gebäck 24 Stück
Bifi Roll Hot, Snack, Salami, Weizen-Gebäck 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-73125
Hersteller:
     LSI-Germany
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251097418681
Suchbegriffe:
Salami-Snack
Salamisnack
Wurst-Snack
Wurstsnacks

Zutaten: Schweinefleisch, Weizenmehl, Speck, Palmöl, Zucker, Hefe, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Emulgatoren ( Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren, Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Weizengluten, Magermilchpulver, Dextrose, Gewürze (Pfeffer, Knoblauchpulver, Kümmel), Eigelbpulver, Gewürzextrakte (Chili, Paprika), Eiklarpulver, Stabilisatoren (Guarkernmehl), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat), Backtriebmittel (Calciumcarbonat, Calciumphosphate), Speisesalz, Rapsöl, Hefeextrakt, Buchenholzrauch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1912 kJ / 459 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 31 g
davon Zucker: 4,1 g
Eiweiß: 14 g
Salz: 2,3 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: LSI-Germany GmbH BiFi Snacks, Eyber Straße 81, 91522 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,51*
€ 32,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,32*
€ 32,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,80*
€ 30,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,75*
€ 29,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,36*
€ 29,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,25*
€ 23,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.