Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bifi Currywurst, Snack, Weizen-Gebäck, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bifi Currywurst, Snack, Weizen-Gebäck, 20 Stück
Bifi Currywurst, Snack, Weizen-Gebäck, 20 Stück
Bifi Currywurst, Snack, Weizen-Gebäck, 20 Stück
Bifi Currywurst, Snack, Weizen-Gebäck, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     744-73102
Hersteller:
     LSI-Germany
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251097404769
Suchbegriffe:
Salami-Snack
Salamisnack
Wurst-Snack
Wurstsnacks

Zutaten: Mehl (Weizen, Weizenmalz), Tomatenmark, Schweinefleisch, Zucker, Rindfleisch, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl), jodiertes Speizesalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Hefe, Gewürze, Magermilchpulver, Milcheiweiß, Maltodextrin, Eiweißpulver, Eigelbpulver, Dextrose, Aromen, Gewürzextrakt, Raucharoma, Kräuterextrakt, modifizierte Maisstärke, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Säureregulator (Glucono-delta-Lacton, Trinatriumcitrat, Ascorbinsäure, Citronensäure), Antioxidationsmittel (Natriumascorbat, Extrakt aus Rosmarin), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Methylcellulose, Johannisbrotkernmehl), Backtriebmittel (Calciumcarbonat), Konservierungsstoff (Natriumnitrit), Buchenholzrauch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1401 kJ / 334 kcal
Fett: 15,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,1 g
Kohlenhydrate: 39 g
davon Zucker: 14,4 g
Eiweiß: 9,4 g
Salz: 2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: LSI-Germany GmbH BiFi Snacks, Eyber Straße 81, 91522 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,93*
€ 27,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,63*
€ 27,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,36*
€ 26,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,71*
€ 25,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,30*
€ 24,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,83*
€ 20,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.