| |
|
| Artikel-Nr.: 744-6698 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033500031317 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Citronensäure, Milchsäure und Weinsäure, Natriumhydrogencarbonat, Frucht- und Pflanzenauszüge ( schwarze Johannisbeere, Karotte, Brennnessel, Spinat, Saflor, Spirulina, Curcumawurzel ) , Aroma. Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1468 kJ / 388 kcal Fett: 0 g davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 95 g davon Zucker: 62 g Eiweiß: 0 g Salz: 0,86 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,118* | € 13,998* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 16,34* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 2 Kilogramm (ab € 8,17* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|