Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hustelinchen, Bonbons, Beutel 150g, 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hustelinchen, Bonbons, Beutel 150g, 15 Stück
Hustelinchen, Bonbons, Beutel 150g, 15 Stück
Hustelinchen, Bonbons, Beutel 150g, 15 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6684
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300012669
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, 11% Süßholzsaft, pflanzliches Fett ( gehärtet ) , Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör, Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Verdickungsmittel: Carrageen, Kochsalz, Kräuterauszüge. Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1824 kJ / 432 kcal
Fett: 10 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,2 g
Kohlenhydrate: 85 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,25*
€ 20,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,15*
€ 20,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,08*
€ 19,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,57*
€ 18,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,25*
€ 18,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,95*
€ 14,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.