Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilette Sour Flush, Candypulver Lutscher Lolli 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toilette Sour Flush, Candypulver Lutscher Lolli 12 Stück
Toilette Sour Flush, Candypulver Lutscher Lolli 12 Stück
Toilette Sour Flush, Candypulver Lutscher Lolli 12 Stück
Toilette Sour Flush, Candypulver Lutscher Lolli 12 Stück
Toilette Sour Flush, Candypulver Lutscher Lolli 12 Stück
Toilette Sour Flush, Candypulver Lutscher Lolli 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-652
Hersteller:
     Kidsmania
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3587361143173
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, konzentrierter Maltosesirup, Dextrose, Wasser, Säuerungsmittel: E 270, E 330, Glukosesirup, Säureregulator: E 325, Aromen, Farbstoffe: E 133, E 141, E 160a, E 163. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1640 kJ / 392 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97,9 g
davon Zucker: 92,7 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Aspastr. 14, 59394 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,61*
€ 18,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,31*
€ 18,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,41*
€ 17,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,92*
€ 17,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,62*
€ 16,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,56*
€ 13,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.