Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Verkehrszeichen, Schokolade 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storz Verkehrszeichen, Schokolade 100 Stück
Storz Verkehrszeichen, Schokolade 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-64623
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003006150096
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
storz glückskäfer

Zutaten: Kakao: mind. 33%: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Bourbon- Vanille- Extrakt. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2266 kJ / 541 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: glückskäfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,64*
€ 38,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,49*
€ 37,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,16*
€ 35,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,54*
€ 34,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,04*
€ 34,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,25*
€ 28,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.