Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausebälle Erdbeer fruchtig sauer, 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brausebälle Erdbeer fruchtig sauer, 200 Stück
Brausebälle Erdbeer fruchtig sauer, 200 Stück
Brausebälle Erdbeer fruchtig sauer, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6451
Hersteller:
     van wandelen sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437035128
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Dextrose, Säuerungsmittel: Citonensäure, Äpfelsäure, Säureregulator: Natriumcarbonat, Aromen, Farbstoffe: E104, E124

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1632 kJ / 384 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,001 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Van Wandelen Sweets B.V., Watergoorweg 55, 3861 Niederlande

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,81*
€ 19,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,60*
€ 18,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,65*
€ 17,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,21*
€ 17,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,87*
€ 16,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,85*
€ 13,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.