Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flic n Lic Lutscher, Lolly, 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flic n Lic Lutscher, Lolly, 24 Stück
Flic n Lic Lutscher, Lolly, 24 Stück
Flic n Lic Lutscher, Lolly, 24 Stück
Flic n Lic Lutscher, Lolly, 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6449
Hersteller:
     Au'some Candies Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4895060502191
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Orangenfruchtsaft aus Orangenfruchtsaftkonzentrat; Heidelbeerfruchtsaft aus Heidelbeerfruchtsaftkonzentrat; Erdbbeerfruchtsaft aus Erdbeerfruchtsaftkonzentrat; Apfelfruchtsaft aus Apfelfruchtsaftkonzentrat ( 2% ) ; Säuerungsmittel: Milchsäure; Natriumlactat; natürliche Aromen; Antioxydationsmittel: Ascorbinsäure; Farbstoffe: E163; E100.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1711 kJ / 403 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99,9 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Au'some Candies Europe S.L., Avda. Camí Pla 46, 8870 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,82*
€ 22,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,72*
€ 22,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,55*
€ 20,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,02*
€ 20,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,71*
€ 20,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,04*
€ 16,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.