Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flic n Lic Lutscher sauer, Lolly, 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flic n Lic Lutscher sauer, Lolly, 24 Stück
Flic n Lic Lutscher sauer, Lolly, 24 Stück
Flic n Lic Lutscher sauer, Lolly, 24 Stück
Flic n Lic Lutscher sauer, Lolly, 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6447
Hersteller:
     Au'some Candies Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4895060501644
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Säuerungsmittel: Zitronensäure E330; Säuerungsmittel: Apfelsäure E296; Aromen; Farbstoffe: E100; E133; E163.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1711 kJ / 403 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99,9 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Au'some Candies Europe S.L., Avda. Camí Pla 46, 8870 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,83*
€ 22,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,58*
€ 22,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,50*
€ 20,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,98*
€ 20,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,68*
€ 19,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,05*
€ 16,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.