| |
|
| Artikel-Nr.: 744-6138-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7610700945001 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Auszüge ( 1% ) aus traditionelln Ricola - Kräutermischung ( Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Holunderblüten, Schlüsselblume, Schafgarbe, Bibernelle, Ehrenpreis, Malve, Andorn ) , Farbstoff ( einfaches Zuckerkulör ) , natürliche Aromen ( Pfefferminzöl, Menthol ) . Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1670 kJ / 400 kcal Fett: 0 g davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 98 g davon Zucker: 76 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren Lebensmittelunternehmer: Ricola AG Corporate Brand & Communications Management, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,319* | € 2,599* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 1,46* | € 2,84* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,70* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,075 Kilogramm (ab € 19,46667* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|