Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßmer Tee Früchte-Mischung, 12 Packungen je 25 Teebeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meßmer Tee Früchte-Mischung, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Meßmer Tee Früchte-Mischung, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Meßmer Tee Früchte-Mischung, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Artikel-Nr.:
     744-599202
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001257215618
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee

Zutaten: Hibiskus, Hagebutten, Orangenschalen, Äpfel, Zitronenschalen, Holunderbeeren

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 10 kJ / 2 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 0,6 g
davon Zucker: 0,2 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern.
 

Lebensmittelunternehmer: Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG, Bosteler Feld 6, 21218 Deutschland

... > Lager 744 > Kaffee > Tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,68*
€ 28,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,31*
€ 28,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,85*
€ 26,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,10*
€ 25,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,73*
€ 25,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,19*
€ 20,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.