Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Riesen, Schokoladen-Karamell-Bonbon, 15 Beutel je 105g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Riesen, Schokoladen-Karamell-Bonbon, 15 Beutel je 105g
Storck Riesen, Schokoladen-Karamell-Bonbon, 15 Beutel je 105g
Storck Riesen, Schokoladen-Karamell-Bonbon, 15 Beutel je 105g
Storck Riesen, Schokoladen-Karamell-Bonbon, 15 Beutel je 105g
Artikel-Nr.:
     744-5343
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400391206
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, kondensierte Süßmolke, Kakaomasse ( 10% ) ( hergestellt aus der Gavoa Kakao Mischung ) , gezuckerte, kondensierte Magermilch, Fett, pflanzlich, Kakao, Kakaobutter, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, modifizierte Stärke, Emulgator Sojalecithin, Aroma Vanillin. Kann auch Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1877 kJ / 448 kcal
Fett: 18,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,7 g
Kohlenhydrate: 66,6 g
davon Zucker: 44,7 g
Eiweiß: 3,8 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,57*
€ 20,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,48*
€ 19,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,91*
€ 19,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,72*
€ 18,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,38*
€ 15,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.