Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Nimm 2 Bonbon, 145 g Beutel, 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Nimm 2 Bonbon, 145 g Beutel, 15 Stück
Storck Nimm 2 Bonbon, 145 g Beutel, 15 Stück
Storck Nimm 2 Bonbon, 145 g Beutel, 15 Stück
Storck Nimm 2 Bonbon, 145 g Beutel, 15 Stück
Artikel-Nr.:
     744-5340
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400367102
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup ( entspricht 30% Traubenzucker in der Füllung ) , konzentrierte Fruchtsäfte 1,3% ( 5% Fruchtsaft im Bonbon ( Blutorange, Limette, Orange, Zitrone, Holunder, Aronia ) , Säuerungsmittel Citronen- und Milchsäure, gezuckerte, kondensierte Magermilch, Molkenerzeugnis, natürliches Aroma, Ascorbinsäure, Niacinamid, Alpha-Tocopherolacetat, Calcium-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Cobalamin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1588 kJ / 374 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 92,3 g
davon Zucker: 68,6 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: nimm 2 bonbon, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,61*
€ 19,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,47*
€ 19,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,45*
€ 18,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,00*
€ 18,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,66*
€ 17,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,34*
€ 14,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.