Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Campino Früchte Bonbons 15 Beutel je 325g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Campino Früchte Bonbons 15 Beutel je 325g
Storck Campino Früchte Bonbons 15 Beutel je 325g
Storck Campino Früchte Bonbons 15 Beutel je 325g
Storck Campino Früchte Bonbons 15 Beutel je 325g
Artikel-Nr.:
     744-5333
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400232059
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel Milchsäure, Säureregulator Natriumlactat, Aromen, färbendes Schwarze Karottenkonzentrat, färbender Kurkuma-Auszug.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1646 kJ / 387 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 95,6 g
davon Zucker: 78,3 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: nimm 2 bonbon, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,84*
€ 44,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,31*
€ 43,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,79*
€ 41,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,28*
€ 40,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,45*
€ 40,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.