Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Ice fresh Bonbons 425g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Ice fresh Bonbons 425g Beutel
Storck Ice fresh Bonbons 425g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5329
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400904277
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
nimm 2 bonbon
bonbon

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel; Citronensäure und Milchsäure, Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1650 kJ / 388 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 95,9 g
davon Zucker: 71,9 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,19*
€ 4,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,45*
€ 3,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,03*
€ 3,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,98*
€ 3,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,83*
€ 3,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.