Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Zombie Smile, Fruchtgummi, Lakritz, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Zombie Smile, Fruchtgummi, Lakritz, 100 Stück
Red Band Zombie Smile, Fruchtgummi, Lakritz, 100 Stück
Red Band Zombie Smile, Fruchtgummi, Lakritz, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-5226
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800114144
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukose-Fructosesirup, modifizierte Stärke ( u. a. Weizen ) , Zucker, Glukosesirup, Süßholzextrakt, Aromen,
Säurungsmittel ( E270 ) , Überzugsmittel ( Pflanzenöl, Bienenwachs ) , Farbstoffe ( E104, E122, E131 ) , Milchzucker.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1477 kJ / 348 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 86 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, fruchtgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,33*
€ 9,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,37*
€ 8,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,99*
€ 8,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,71*
€ 8,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,09*
€ 6,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.