Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sadex Brause-Bär Bonbon mit 20% Traubenzucker, 300 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sadex Brause-Bär Bonbon mit 20% Traubenzucker, 300 Stück
Sadex Brause-Bär Bonbon mit 20% Traubenzucker, 300 Stück
Sadex Brause-Bär Bonbon mit 20% Traubenzucker, 300 Stück
Artikel-Nr.:
     744-5043
Hersteller:
     Top Sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004806004602
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Zucker, Dextrose 20%, Säuerungsmittel ( Weinsäure ) , Säureregulator ( Natriumhydrogencarbonat ) , Maisstärke, pflanzliches Fett gehärtet, Gelatine, Trennmittel ( Magnesiumsalze von Speisefettsäuren ) , färbendes Lebensmittel ( Rote Beete ) , Emulgator ( Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren ) , Karamell, Farbstoff ( Beta-Carotin ) , Aroma, Farbstoff ( kupferhaltige Komplexe der Chlorophyline )

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1670 kJ / 393 kcal
Fett: 1,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g
Kohlenhydrate: 94 g
davon Zucker: 88 g
Eiweiß: 1,6 g
Salz: 1,8 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: TOP SWEETS GmbH, Aspastr. 24, 59394 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,97*
€ 16,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,54*
€ 15,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,12*
€ 15,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,57*
€ 14,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,06*
€ 13,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,54*
€ 11,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.