Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natreen Tischspender, 12 Stück je 500 Pastillen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Natreen Tischspender, 12 Stück je 500 Pastillen
Natreen Tischspender, 12 Stück je 500 Pastillen
Natreen Tischspender, 12 Stück je 500 Pastillen
Artikel-Nr.:
     744-499101
Hersteller:
     Jacobs Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711000105559
Suchbegriffe:
Lutsch-Pastillen
Lutschpastillen
Pastillen
Süßstoff

Zutaten: Süßungsmittel Cyclamate, Füllstoff Natriumcarbonat, Süßungsmittel Saccharin, Laktose, Süßungsmittel Thaumatin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 122 kJ / 28 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 1,2 g
davon Zucker: 1,2 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: 37,8 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.
 

Lebensmittelunternehmer: Douwe Egberts Retail Germany GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 72a, 50968 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lutschpastillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,96*
€ 33,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,56*
€ 32,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,02*
€ 31,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,97*
€ 29,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,54*
€ 29,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,44*
€ 24,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.