Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Schoko-Bons, Bonbon Schokolade 16 Btl je 125g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Schoko-Bons, Bonbon Schokolade 16 Btl je 125g
Ferrero Kinder Schoko-Bons, Bonbon Schokolade 16 Btl je 125g
Ferrero Kinder Schoko-Bons, Bonbon Schokolade 16 Btl je 125g
Ferrero Kinder Schoko-Bons, Bonbon Schokolade 16 Btl je 125g
Ferrero Kinder Schoko-Bons, Bonbon Schokolade 16 Btl je 125g
Artikel-Nr.:
     744-4661
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5413548280387
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Vollmilchschokolade 50% ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) ,Zucker, Magermilchpulver, pflanzliches Fett, Haselnüsse 5,8%, Butterreinfett, Halbbitterschokolade, Überzugsmittel: Gummi arabicum, Schellack, Glukosesirup, Emulgator Sojalecithin, Aroma, Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2401 kJ / 576 kcal
Fett: 36,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21,2 g
Kohlenhydrate: 52,5 g
davon Zucker: 52,2 g
Eiweiß: 8,3 g
Salz: 0,28 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,80*
€ 46,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,21*
€ 45,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,61*
€ 43,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,13*
€ 42,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,06*
€ 41,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.