Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m&m's Crispy, Schokolade, Kugeln, 24 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
m&m's Crispy, Schokolade, Kugeln, 24 Beutel
m&m's Crispy, Schokolade, Kugeln, 24 Beutel
m&m's Crispy, Schokolade, Kugeln, 24 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-4582
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159561679
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
celebrations schokolade
schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Reismehl 10%, Magermilchpulver, gehärtetes Pflanzenfett, Kakaobutter, Butterreinfett, Pflanzenfett, Milchzucker, Farbstoffe, Glukosesirup, Emulgator Sojalecithin, Salz, Stärke, Gerstenmalzextrakt, Dextrin, Dextrose, Überzugsmittel Carbnaubawachs, Aromen, Pflanzenöl, Spuren: Erdnuss, Haselnuss, Mandel

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2082 kJ / 497 kcal
Fett: 24,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15,9 g
Kohlenhydrate: 64,2 g
davon Zucker: 54,2 g
Eiweiß: 4,3 g
Salz: 0,35 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,79*
€ 19,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,56*
€ 18,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,62*
€ 17,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,17*
€ 17,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,84*
€ 16,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,80*
€ 13,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.