Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum Powder Bubble Gum, saures Kaugummi, 30 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gum Powder Bubble Gum, saures Kaugummi, 30 Beutel
Gum Powder Bubble Gum, saures Kaugummi, 30 Beutel
Gum Powder Bubble Gum, saures Kaugummi, 30 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-4355
Hersteller:
     Zed Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011061070418
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Dextrose, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure; modifizierte Stärke, Aromen, Feuchthaltemittel: Glyzerin; Farbstoffe: E153; Antioxidationsmittel: E321.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1550 kJ / 365 kcal
Fett: 1,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,0 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Raumtemperatur trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zed Candy, 286 Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15 Irland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,45*
€ 20,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,12*
€ 20,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,65*
€ 18,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,00*
€ 18,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,60*
€ 17,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,53*
€ 14,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.