Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Herz-Lutscher, Lolly, 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cool Herz-Lutscher, Lolly, 200 Stück
Cool Herz-Lutscher, Lolly, 200 Stück
Cool Herz-Lutscher, Lolly, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4349
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042072618
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, Farbstoffe: Chinolin/gelb, Echtes Karmin/rot, Patentblau/blau, Ammoniumsulfit - Zuckerkulör/braun, Annatto/orange.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1640 kJ / 386 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,83 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 5,868*
€ 9,058*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 7,97*
€ 11,72*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 8,66*
€ 12,56*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 8,92*
€ 12,88*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,72*
€ 12,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,32*
€ 12,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,64*
€ 11,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 10,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 10,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 8,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 7,97* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.