Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Cola Mix Lutscher, Lolly, 200 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Cool Cola Mix Lutscher, Lolly, 200 Stück
Cool Cola Mix Lutscher, Lolly, 200 Stück
Cool Cola Mix Lutscher, Lolly, 200 Stück
Cool Cola Mix Lutscher, Lolly, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4348
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042073967
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Farbstoff: Ammoniumsulfit - Zuckerkulör. Kann Spuren von Milch, Nüssen, Soja und Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1640 kJ / 386 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,83 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
€ 7,90*
ab € 5,878*
€ 9,198*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 7,98*
€ 11,70*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,70*
€ 12,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,05*
€ 11,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,55*
€ 11,29
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,15*
€ 10,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,95*
€ 10,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,98*
€ 8,54
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 7,98* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.