Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nescafe Xpress Espresso Macchiato 250ml, 12 Dosen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nescafe Xpress Espresso Macchiato 250ml, 12 Dosen
Nescafe Xpress Espresso Macchiato 250ml, 12 Dosen
Nescafe Xpress Espresso Macchiato 250ml, 12 Dosen
Nescafe Xpress Espresso Macchiato 250ml, 12 Dosen
Nescafe Xpress Espresso Macchiato 250ml, 12 Dosen
Artikel-Nr.:
     744-43476
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613035675766
Suchbegriffe:
Eis-Kaffee
Eiskaffee
Espresso
Iced coffee

Zutaten: 75% fettarme Milch, 25% Kaffeegetränk ( Wasser, Zucker, 1,5% Instant - Bohnenkaffee, Stabilisator ( E460, E466 ) , Säureregulator ( E500, E332 ) , Aromen ) .

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 258 kJ / 61 kcal
Fett: 1,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,0 g
Kohlenhydrate: 8,7 g
davon Zucker: 8,7 g
Eiweiß: 2,9 g
Salz: 0,19 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt/ Main, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 3 Liter (ab € 4,75334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,37*
€ 18,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,67*
€ 17,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,25*
€ 17,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,82*
€ 16,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,11*
€ 16,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,62*
€ 15,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,26*
€ 15,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG