Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Waffelschale für Brotaufstriche, 480 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellma Waffelschale für Brotaufstriche, 480 Stück
Hellma Waffelschale für Brotaufstriche, 480 Stück
Hellma Waffelschale für Brotaufstriche, 480 Stück
Hellma Waffelschale für Brotaufstriche, 480 Stück
Artikel-Nr.:
     744-430461
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148531012

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliches Eiweiß ( Weizen ) , Stärke ( Weizen ) , pflanzliches Öl ungehärtet ( Palm ) , Emulgator Sojalecithin ( E322 ) , Backtriebmittel Natriumbicarbonat ( E500ii ) , Speisesalz jodiert

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1659 kJ / 392 kcal
Fett: 2,95 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,86 g
Kohlenhydrate: 74 g
davon Zucker: 1,19 g
Eiweiß: 15 g
Salz: 0,29 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,52*
€ 23,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,46*
€ 22,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,28*
€ 21,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,62*
€ 20,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,37*
€ 20,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.