Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mestermacher Vollkornbrot, Roggen, 85 Packungen a 2 Scheiben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mestermacher Vollkornbrot, Roggen, 85 Packungen a 2 Scheiben
Mestermacher Vollkornbrot, Roggen, 85 Packungen a 2 Scheiben
Mestermacher Vollkornbrot, Roggen, 85 Packungen a 2 Scheiben
Artikel-Nr.:
     744-430433
Hersteller:
     Mestermacher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000446023294
Suchbegriffe:
Brot

Zutaten: Roggenvollkornschrot, Wasser, Salz

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 760 kJ / 180 kcal
Fett: 1,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,33 g
Kohlenhydrate: 32,1 g
davon Zucker: 1,7 g
Eiweiß: 5 g
Salz: 1,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mestemacher GmbH, Am Anger 16, 33332 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,83*
€ 22,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,02*
€ 21,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,90*
€ 20,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,28*
€ 19,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,75*
€ 18,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.