Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Krümel-Kandis lose, Zucker, 2,5 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellma Krümel-Kandis lose, Zucker, 2,5 kg
Hellma Krümel-Kandis lose, Zucker, 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     744-430140
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148138754
Suchbegriffe:
Kandis-Zucker
Kandiszucker
Zucker
hellma kandis zucker

Zutaten: Kandis-Zucker

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1700 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 100 g
davon Zucker: 100 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: kandis zucker, hellma zucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,17*
€ 25,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,13*
€ 25,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,64*
€ 24,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,08*
€ 23,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,68*
€ 23,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,56*
€ 18,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.