Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Friesen Lolly Lutscher Salmiak Schokolade 80 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Friesen Lolly Lutscher Salmiak Schokolade 80 Stück
Küfa Friesen Lolly Lutscher Salmiak Schokolade 80 Stück
Küfa Friesen Lolly Lutscher Salmiak Schokolade 80 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4279
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781070094
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl, Kakaomasse, Kakaobutter, Geschmacksverstärker E510, Süßholz, Melasse, Aromen, Emulgatoren Sojalecithin, E471, Kochsalz, Farbstoff E153. Enthält Gluten und Laktose.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1675 kJ / 396 kcal
Fett: 6,96 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4,1 g
Kohlenhydrate: 81,9 g
davon Zucker: 59,4 g
Eiweiß: 1,7 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, küfa lolli, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,38*
€ 34,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,27*
€ 34,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,22*
€ 32,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,52*
€ 31,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,11*
€ 31,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,89*
€ 25,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.