Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Erdbeer-Karamell Kugel Lutscher, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Erdbeer-Karamell Kugel Lutscher, 100 Stück
Küfa Erdbeer-Karamell Kugel Lutscher, 100 Stück
Küfa Erdbeer-Karamell Kugel Lutscher, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4275
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781080086
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Sahnepulver, pflanzliche Öle und Fette ( Palm, Raps ) , Kochsalz, Säuerungsmittel Zitronensäure, Emulgator Sojalecithin, Säureregulator E500, Aromen, Farbstoffe Beta Carotin, Echtes Karmin. Enthält Milchbestandteile und Soja.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1520 kJ / 357 kcal
Fett: 3,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g
Kohlenhydrate: 89,9 g
davon Zucker: 62 g
Eiweiß: 1,2 g
Salz: 0,5 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, küfa lolli, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,24*
€ 28,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,95*
€ 27,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,70*
€ 26,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,76*
€ 25,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,64*
€ 25,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,11*
€ 20,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.