Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Brause-Kugel-Lutscher, Lolly, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Brause-Kugel-Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Brause-Kugel-Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Brause-Kugel-Lutscher, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4272
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781040028
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Aromen, Farbstoffe Beta Carotin, Echtes Karmin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1520 kJ / 357 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 89,4 g
davon Zucker: 65,3 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, küfa lolli, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,85*
€ 24,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,71*
€ 24,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,51*
€ 23,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,81*
€ 22,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,56*
€ 22,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.