Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa American Cola Lutscher mit Brause, Lolly 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa American Cola Lutscher mit Brause, Lolly 100 Stück
Küfa American Cola Lutscher mit Brause, Lolly 100 Stück
Küfa American Cola Lutscher mit Brause, Lolly 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4256
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781040219
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker; Glukosesirup, Säuerungsmittel E 330, Natriumbicarbonat, Aromen, Farbstoffe: E 122, E 124, E 131.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1520 kJ / 357 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 89,4 g
davon Zucker: 65,3 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, küfa lolli, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,21*
€ 28,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,92*
€ 27,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,67*
€ 26,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,73*
€ 25,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,61*
€ 25,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,03*
€ 20,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.