Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo, Maoam Frucht-Kracher, Kaubonbon, 265 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haribo, Maoam Frucht-Kracher, Kaubonbon, 265 Stück
Haribo, Maoam Frucht-Kracher, Kaubonbon, 265 Stück
Haribo, Maoam Frucht-Kracher, Kaubonbon, 265 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4079
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686575079
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Fett pflanzlich; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine; Aroma; Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Holunderbeere, schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht; Farbstoffe: Chinolingelb, Cochenillerot A, Indigotin I; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1727 kJ / 408 kcal
Fett: 5,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0,7 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 5,90*
€ 8,99*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 10,06*
€ 7,95*
ab € 7,16*
€ 10,81*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 7,59*
€ 10,99*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,94*
€ 12,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,99*
€ 11,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,34*
€ 11,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 10,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,58*
€ 10,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,34*
€ 9,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,59*
€ 8,12
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Gramm (ab € 0,00633* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haribo
OR5828
ab € 7,95*
Sonstiges
Haribo
74292
ab € 5,94*
Sonstiges
Ritter Sport
484
ab € 17,28*
Sonstiges
Ültje
761815
ab € 0,7505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.