Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nacho 'n Dip, Tortilla Chili Chips mit Käse Dip 175g 12 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nacho 'n Dip, Tortilla Chili Chips mit Käse Dip 175g 12 Packungen
Nacho 'n Dip, Tortilla Chili Chips mit Käse Dip 175g 12 Packungen
Nacho 'n Dip, Tortilla Chili Chips mit Käse Dip 175g 12 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-394011
Hersteller:
     El Sabor S.A
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026894801161
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Mais-Snack mit Chilli-Geschmack: Maismehl 68% (aus Frankreich und Italien), pflanzliches Öl (Palmöl), Gewürze (getrocknetes Tomatenpulver, Paprikapulver, gebackenes Zwiebelpulver, Salz, Zucker, Dextrose, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Trennmittel: Magnesiumcarbonat, Siliciumdioxid, Säureregulator: Citronensäure, Apfelsäure, Farbstoff: Paprikaextrakt, Antioxidationsmittel: Alpha-tocopherol), Wasser. Kann Spuren von Milch (Laktose), Sellerie, Gluten und Soja enthalten. Käsesoße: Wasser, pflanzliches Öl (Rapsöl, Kokosnussöl), Käse (8%), modifizierte Stärke, Weizenmehl, Aromastoffe (beinhaltet Milch, Geschmacksverstärker: E627, E631), Milcheiweiß, Salz, Stabilisator: Xanthan, Guaran, Farbstoffe: Karotin, Paprikaextrakte, Säureregulator: Natriumphosphat, Säure: Zitronensäure, Antioxidanten: Ascorbinsäure.

Nährwertangaben pro 100 g: Nachoün Dip Cheese Sorte: Chips:
Brennwert: 2100 kJ / 505 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 68 g
davon Zucker: 0,9 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,9 g

Nährwertangaben pro 100 g: Nachoün Dip Cheese Sorte: Dip:
Brennwert: 573 kJ / 138 kcal
Fett: 11 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,8 g
Kohlenhydrate: 6,5 g
davon Zucker: 1,5 g
Eiweiß: 3,2 g
Salz: 1,5 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor direktem Sonnenlicht schützen

Lebensmittelunternehmer: El Sabor S.A, Inofita Viotias, 32011 Griechenland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,46*
€ 32,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,04*
€ 32,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,23*
€ 30,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,73*
€ 29,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,23*
€ 29,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.