Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katjes Tappsy, Lakritz, Fruchtgummi, 18 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Katjes Tappsy, Lakritz, Fruchtgummi, 18 Beutel je 175g
Katjes Tappsy, Lakritz, Fruchtgummi, 18 Beutel je 175g
Katjes Tappsy, Lakritz, Fruchtgummi, 18 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-3894
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037400653440
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Süßholzsaft (2,6%), brauner Zuckersirup, Kartoffelprotein, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Xanthan), Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kochsalz, färbendes Pflanzenkonzentrat (Schwarze Karotte), hydrolysiertes Erbsenprotein, Sonnenblumenöl, Überzugsmittel (Carnaubawachs). Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1477 kJ / 348 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 85 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 1,0 g
Salz: 0,11 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,74*
€ 20,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,60*
€ 19,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,57*
€ 18,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,09*
€ 18,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,76*
€ 17,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,54*
€ 14,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.