Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katjes Kinder, Lakritz, 22 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Katjes Kinder, Lakritz, 22 Beutel je 175g
Katjes Kinder, Lakritz, 22 Beutel je 175g
Katjes Kinder, Lakritz, 22 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-3887
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037400653426
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz katjes

Zutaten: Brauner Zuckersirup, modifizierte Stärke, Zucker, Glukosesirup, Stärke, 5% Süßholzsaft, Aromen, Sonnenblumenöl, Überzugsmittel: Carnaubawachs. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1521 kJ / 358 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 88 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 0,9 g
Salz: 0,37 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lakritz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,75*
€ 24,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,64*
€ 24,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,35*
€ 22,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,69*
€ 22,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,45*
€ 21,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.