Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katjes Salzige Heringe, Lakritz, 20 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Katjes Salzige Heringe, Lakritz, 20 Beutel je 175g
Katjes Salzige Heringe, Lakritz, 20 Beutel je 175g
Katjes Salzige Heringe, Lakritz, 20 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-3830
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037400653457
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz katjes

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Süßholzsaft (6%), Glukose-Fruktose-Sirup, brauner Zuckersirup, Salmiaksalz (1,8%), Aroma, Säureregulator: Calciumcarbonat; Maltodextrin. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1509 kJ / 355 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 88 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 0,3 g
Salz: 0,08 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lakritz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,89*
€ 22,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,81*
€ 22,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,64*
€ 21,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,07*
€ 20,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,80*
€ 20,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,04*
€ 16,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.