Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Knusper Stengli 3Kg, Schokolade, Praline


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Knusper Stengli 3Kg, Schokolade, Praline
Lindt Knusper Stengli 3Kg, Schokolade, Praline
Lindt Knusper Stengli 3Kg, Schokolade, Praline
Artikel-Nr.:
     744-38250
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539844744
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, extrudierte Cerealien 5% ( Weizenmehl, Zucker, Weizenmalz, Backtriebmittel ( Natriumcarbonat ) Emulgator ( Rapslecithin ) , Salz, natürliches Vanillearoma ) , Milchzucker, Gerstenmalzextrakt, Emulgator ( Sojalecithin ) , Aromen. Kann Haselnüsse, Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2321 kJ / 556 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 58 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 5 g
Salz: 0,35 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,96*
€ 113,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,09*
€ 112,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,84*
€ 110,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,23*
€ 106,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,67*
€ 89,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.