Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugel Edelbitter 60% 3kg Schokolade ca. 242Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugel Edelbitter 60% 3kg Schokolade ca. 242Stk
Lindt Lindor Kugel Edelbitter 60% 3kg Schokolade ca. 242Stk
Lindt Lindor Kugel Edelbitter 60% 3kg Schokolade ca. 242Stk
Lindt Lindor Kugel Edelbitter 60% 3kg Schokolade ca. 242Stk
Artikel-Nr.:
     744-38090
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539800757
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Milchzucker, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2645 kJ / 639 kcal
Fett: 53 g
davon gesättigte Fettsäuren: 38 g
Kohlenhydrate: 33 g
davon Zucker: 31 g
Eiweiß: 4,3 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,17*
€ 113,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,21*
€ 112,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,54*
€ 110,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,79*
€ 105,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,63*
€ 89,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.