Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Champagner Kugel 3kg Schokolade Praline 238 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Champagner Kugel 3kg Schokolade Praline 238 Stück
Lindt Champagner Kugel 3kg Schokolade Praline 238 Stück
Lindt Champagner Kugel 3kg Schokolade Praline 238 Stück
Artikel-Nr.:
     744-38079
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539801198
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schoko-Bonbons

Zutaten: Zucker, Invertzuckersirup, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Marc de Champagne (7%), Magermilchpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Wasser, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, atürliches Aroma, Aromen. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten. Enthält Alkohol.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2040 kJ / 489 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,16 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,86*
€ 114,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,99*
€ 113,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,74*
€ 111,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,13*
€ 107,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,72*
€ 89,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.