Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Cresta Classic 3kg Schokolade Praline 390 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Cresta Classic 3kg Schokolade Praline 390 Stück
Lindt Cresta Classic 3kg Schokolade Praline 390 Stück
Lindt Cresta Classic 3kg Schokolade Praline 390 Stück
Artikel-Nr.:
     744-38074
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539807411
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Haselnüsse, Mandeln (5%), Milchzucker, Palmöl, Glukosesirup, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2336 kJ / 560 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,11 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,17*
€ 113,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,42*
€ 111,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,71*
€ 109,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,21*
€ 102,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,86*
€ 89,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.