Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Cuore Latte Stengli 3Kg, Schokolade, Praline


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Cuore Latte Stengli 3Kg, Schokolade, Praline
Lindt Cuore Latte Stengli 3Kg, Schokolade, Praline
Lindt Cuore Latte Stengli 3Kg, Schokolade, Praline
Artikel-Nr.:
     744-38073
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539814969
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver (15%), Butterreinfett (8,4%), Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver (3,8%), Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Haselnüsse und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2405 kJ / 577 kcal
Fett: 38 g
davon gesättigte Fettsäuren: 24 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 0,24 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,98*
€ 114,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,12*
€ 113,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,87*
€ 111,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,25*
€ 107,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,73*
€ 89,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.