Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Weihnachtsmann, Vollmilch Schokolade 33 Stück je 70g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Weihnachtsmann, Vollmilch Schokolade 33 Stück je 70g
Lindt Weihnachtsmann, Vollmilch Schokolade 33 Stück je 70g
Artikel-Nr.:
     744-37706
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539739705
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Butterreinfett, Aroma Vanillin. Kann Haselnüsse, Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2377 kJ / 570 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 7,4 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,54*
€ 111,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,89*
€ 111,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,34*
€ 108,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,06*
€ 104,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,20*
€ 87,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.