Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Blockmalz Caramellen, Bonbons, 18 Beutel je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaiser Blockmalz Caramellen, Bonbons, 18 Beutel je 100g
Kaiser Blockmalz Caramellen, Bonbons, 18 Beutel je 100g
Kaiser Blockmalz Caramellen, Bonbons, 18 Beutel je 100g
Artikel-Nr.:
     744-3724
Hersteller:
     Fr. Kaiser 3 Tannen-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000154612457
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Brauner Zucker, Zucker, Glukosesirup, Karamellzuckersirup, Gerstenmalzextrakt (6,7%)

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1582 kJ / 372 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 93 g
davon Zucker: 76 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,78 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Trocken und bei Raumtemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Fr. Kaiser GmbH · 3 Tannen-Werk, Bahnhofstraße 35, 71332 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,31*
€ 34,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,11*
€ 34,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,21*
€ 32,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,40*
€ 31,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,00*
€ 31,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,63*
€ 25,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.