Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aseli Süsse Bärchen, Bären, Schaumzucker, ca. 66 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aseli Süsse Bärchen, Bären, Schaumzucker, ca. 66 Stück
Aseli Süsse Bärchen, Bären, Schaumzucker, ca. 66 Stück
Aseli Süsse Bärchen, Bären, Schaumzucker, ca. 66 Stück
Artikel-Nr.:
     744-3539
Hersteller:
     Aseli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026027060137
Suchbegriffe:
Schaum-Zucker
Schaumzucker
Speckartikel
schaumzucker aseli

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Wasser, Feuchthaltemittel (Sorbitsirup), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, färbende Lebensmittel (Konzentrat aus Apfel, Saflor, Zitrone und Spirulina), Farbstoff (echtes Karmin, Pflanzenkohle), Maisstärke.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1362 kJ / 320 kcal
Fett: 0,03 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,03 g
Kohlenhydrate: 73 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 7,5 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Aseli OHG Alfred und Heinz Seliger, Granatenstraße 22-24, 13409 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schaum zucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,60*
€ 18,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,25*
€ 18,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,28*
€ 17,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,80*
€ 16,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,58*
€ 16,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,46*
€ 13,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.