Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Kirsch-Stengeli 125g, Schokoladen-Sticks, 8 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Kirsch-Stengeli 125g, Schokoladen-Sticks, 8 Packungen
Lindt Kirsch-Stengeli 125g, Schokoladen-Sticks, 8 Packungen
Lindt Kirsch-Stengeli 125g, Schokoladen-Sticks, 8 Packungen
Lindt Kirsch-Stengeli 125g, Schokoladen-Sticks, 8 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-34530
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400188852
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kirsch 12%, Kakaobutter, Kakaopulver, Magermilchpulver, Butterreinfett, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Emulgator: Sojalecithin, Aroma. Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1755 kJ / 419 kcal
Fett: 15 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 3 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,83*
€ 66,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,54*
€ 65,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,18*
€ 63,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,36*
€ 62,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,07*
€ 59,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,49*
€ 50,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.